ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子パンツ NR-8703
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20382242
品番
NR-8703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
M
股下(cm)
69
ヒップ(cm)
107
松吉医科器械コード
03-3508-04
材質
ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、制菌加工、制電、吸水効果