ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子パンツ NR-8703
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20382276
品番
NR-8703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
L
股下(cm)
73
ヒップ(cm)
113
松吉医科器械コード
03-3508-05
材質
ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、制菌加工、制電、吸水効果