男子パンツ MF-8303

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード20382328 品番MF-8303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
ロイヤルブルー サイズM 股下(cm)69 ヒップ(cm)107 松吉医科器械コード21-6725-00 材質ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、制菌加工、制電、吸水効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする