ナガイレーベン
男子パンツ MF-8303
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ミストグリーン
ロイヤルブルー
ミストグリーン
サイズ
M
M
L
LL
BL
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20382337
品番
MF-8303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
ミストグリーン
サイズ
M
股下(cm)
69
ヒップ(cm)
107
松吉医科器械コード
21-6725-00
材質
ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、制菌加工、制電、吸水効果