ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子パンツ MF-8303
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
20382355
品番
MF-8303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミストグリーン
サイズ
L
股下(cm)
73
ヒップ(cm)
113
松吉医科器械コード
21-6725-01
材質
ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、制菌加工、制電、吸水効果