手術ガウン(センターバック式) BMC-8920

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20382574 品番 BMC-8920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
グリーン サイズS 着丈(cm)120 裄丈(cm)75 前幅(cm)56 材質ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、耐久撥水加工、制電効果 松吉医科器械コード03-3501-00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20382574
2023-04-06
用途:
手術時

オートクレーブで滅菌しても劣化しにくく丈夫で型崩れしません。

1人が参考にしています
対象商品:
20382608
2023-01-09
用途:
診療時

オートクレーブ滅菌にも耐え、厚手で使い勝手がとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
20382608
2018-05-01
用途:
研磨作業時
製造業

グラインダーと液体研磨剤を使っての作業時にサッと被ると服が汚れずに済むし、撥水加工がしっかりしていて汚れも着きにくいので長年このタイプを愛用しています。意外と入手しにくく、モノタロウで見つかって良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする