曜日別特売
BMC-8920 手術ガウン(センターバック式) BMC-8920 ナガイレーベン 20382592

手術ガウン(センターバック式) BMC-8920

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
グリーン
内容量1枚注文コード20382592品番BMC-8920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
グリーンサイズM着丈(cm)125裄丈(cm)78前幅(cm)59材質ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、耐久撥水加工、制電効果松吉医科器械コード03-3501-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20382574
2023-04-06
用途: 手術時

オートクレーブで滅菌しても劣化しにくく丈夫で型崩れしません。

1が参考にしています
対象商品 : 20382608
2023-01-09
用途: 診療時

オートクレーブ滅菌にも耐え、厚手で使い勝手がとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 20382608
2018-05-01
用途: 研磨作業時
製造業

グラインダーと液体研磨剤を使っての作業時にサッと被ると服が汚れずに済むし、撥水加工がしっかりしていて汚れも着きにくいので長年このタイプを愛用しています。意外と入手しにくく、モノタロウで見つかって良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする