ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの 手術着
手術ガウン(左ひも止め式) BMC-8910
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20382705
品番
BMC-8910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
LL
着丈(cm)
135
裄丈(cm)
83
前幅(cm)
65
材質
ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、耐久撥水加工、制電効果
松吉医科器械コード
21-6700-03