患者衣じんべい型 RG-1451

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20382958 品番 RG-1451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

療養のための安心感をさらに高めた患者衣です。
ドビー織柄の高級感が感じられる素材を使用。

ブルー サイズM 幅(cm)61(後ろ) 着丈(cm)70 松吉医科器械コード24-2913-01 材質綿70%・ポリエステル30%、吸水効果

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20382976
2019-07-17
用途:
入院着として

通常のボタン留めのパジャマと違い、入院着として最適化されている。
予めヒモを縛っておいても脱ぎ着が非常に楽。
それなりに耐久性もありそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする