ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
患者衣パンツ RG-1453
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20383037
品番
RG-1453
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
療養のための安心感をさらに高めた患者衣です。
ドビー織柄の高級感が感じられる素材を使用。
色
ブルー
サイズ
S
股下(cm)
55
ウエスト(cm)
58〜80
ヒップ(cm)
95
材質
綿70%・ポリエステル30%、吸水効果
松吉医科器械コード
24-2943-00