ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
検診衣 PC-376
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20383247
品番
PC-376
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
男女兼用。
色
サックス
材質
綿65%・ポリエステル35%、制菌効果、吸水効果
サイズ
L
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
115
裄丈(cm)
43
松吉医科器械コード
16-1540-01