ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
検診衣じんべい型 FK-1481
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20383292
品番
FK-1481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
男女兼用。
色
ベージュ
サイズ
S
幅(cm)
50(後ろ)
着丈(cm)
67
松吉医科器械コード
23-7833-00
材質
ポリエステル100%、制電、吸水、防汚効果