ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
検診衣パンツ FK-1468
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20383396
品番
FK-1468
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
男女兼用。
色
グレー
サイズ
M
股下(cm)
59
ウエスト(cm)
55〜68
ヒップ(cm)
108
材質
ポリエステル100%、制電、吸水、防汚効果
松吉医科器械コード
23-7834-01