ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
検診衣パンツ FK-1468
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
L
色
ベージュ
注文コード
20383448
品番
FK-1468
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
男女兼用。
色
ベージュ
サイズ
L
股下(cm)
62
ウエスト(cm)
65〜83
ヒップ(cm)
120
材質
ポリエステル100%、制電、吸水、防汚効果
松吉医科器械コード
23-7834-02