検診衣上衣 FK-1486

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20383658 品番 FK-1486
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

男女兼用。

ベージュ サイズL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)45 袖丈(cm)45 材質ポリエステル 着丈(cm)75 松吉医科器械コード23-7832-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする