ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの 検診衣・患者衣
検診衣上衣 FK-1486
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20383676
品番
FK-1486
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
男女兼用。
色
ベージュ
サイズ
LL
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
48
材質
ポリエステル
着丈(cm)
80
松吉医科器械コード
23-7832-03