D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム・シューズ
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム
D-PHASE(ディーフェイズ)の ナースカーディガン
カーディガン(ロング丈) C-10
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー×ホワイト
サイズ
S
注文コード
20384324
品番
C-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
Vネックのロング丈カーディガン。
色
ネイビー×ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
52
材質
ポリエステル65%・綿35%
着丈(cm)
65
松吉医科器械コード
23-7836-00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20384324
C-10
29013548
C-10
Vネックロングカーディガン
D-PHASE(ディーフェイズ)
1枚
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました