カーディガン(ロング丈) C-10

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク×ホワイト サイズS 注文コード20384333 品番C-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

Vネックのロング丈カーディガン。

ピンク×ホワイト サイズS 胸囲(cm)96 肩幅(cm)37 袖丈(cm)52 材質ポリエステル65%・綿35% 着丈(cm)65 松吉医科器械コード23-7836-00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20384333 C-10 29013593 C-10 Vネックロングカーディガン D-PHASE(ディーフェイズ) Vネックロングカーディガン D-PHASE(ディーフェイズ) 1枚 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20384464
2021-03-25
用途:
事務
その他業種

しっかりした生地で、秋冬用に。裾に向かって細くなっているので、真っ直ぐな方が良い。袖は3cmほど短かく、LLなのでシルエットが違うのか。次回はLを購入予定。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする