D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム・シューズ
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム
D-PHASE(ディーフェイズ)の ナースカーディガン
カーディガン(ロング丈) C-10
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20384358
品番
C-10
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
Vネックのロング丈カーディガン。
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
54
材質
ポリエステル65%・綿35%
着丈(cm)
67
松吉医科器械コード
23-7836-01