D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム・シューズ
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム
D-PHASE(ディーフェイズ)の ナースカーディガン
カーディガン(ロング丈) C-10
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
サイズ
L
注文コード
20384428
品番
C-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
Vネックのロング丈カーディガン。
色
ピンク
サイズ
L
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
56
材質
ポリエステル65%・綿35%
着丈(cm)
69
松吉医科器械コード
23-7836-02