D-PHASE(ディーフェイズ)
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム・シューズ
D-PHASE(ディーフェイズ)の ユニフォーム
D-PHASE(ディーフェイズ)の ナースカーディガン
抗ピル長袖カーディガン D-1001
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20384692
品番
D-1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
80
種類から選べます
他の種類を見る
毛玉ができにくい抗ピル加工。
色
ピンク
サイズ
S
胸囲(cm)
92
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
53
材質
アクリル70%・毛30%、抗ピル加工、静電気防止
着丈(cm)
61
松吉医科器械コード
23-7563-00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20384692
D-1001
34606634
D-1001
抗ピル長袖カーディガン
D-PHASE(ディーフェイズ)
1着
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました