カーディガン JT-2350

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20385444 品番 JT-2350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ベーシックなVネックカーディガン。
長めの丈で、きちんと感を感じさせます。

ネイビー サイズLL 胸囲(cm)108 肩幅(cm)42 袖丈(cm)55 材質アクリル70%・毛30%、抗ピル加工 着丈(cm)62 松吉医科器械コード16-1260-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20385444
2021-12-11
用途:
白衣の上着
医療・福祉・介護関連業

久しぶりに看護学性の実習に付いていくことになり、白衣の上着として購入しました。保温性、通気性に優れていて、白衣の上にはおっても動きも妨げず、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする