カーディガン CH-2100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20385566 品番 CH-2100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Vネックのストレートシルエットカーディガン。
明るい色合いで、院内のイメージを変えます。

ネイビー サイズLL 胸囲(cm)104 肩幅(cm)42 袖丈(cm)55 材質アクリル70%・毛30%、抗ピル効果 着丈(cm)62 松吉医科器械コード21-6640-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする