ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースカーディガン
カーディガン CH-2100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
EL
注文コード
20385593
品番
CH-2100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
Vネックのストレートシルエットカーディガン。
明るい色合いで、院内のイメージを変えます。
色
ネイビー
サイズ
EL
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
材質
アクリル70%・毛30%、抗ピル効果
着丈(cm)
62
松吉医科器械コード
21-6640-03