ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースカーディガン
カーディガン CH-2100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20385602
品番
CH-2100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
Vネックのストレートシルエットカーディガン。
明るい色合いで、院内のイメージを変えます。
色
フレッシュブルー
サイズ
EL
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
材質
アクリル70%・毛30%、抗ピル効果
着丈(cm)
62
松吉医科器械コード
21-6640-03