ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースカーディガン
女子ジャケット RJ-4300
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
シルバーグレー
サイズ
M
注文コード
20385627
品番
RJ-4300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
Vネックのストレートシルエットカーディガン。
明るい色合いで、院内のイメージを変えます。
色
シルバーグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
54
材質
アクリル70%・毛30%、抗ピル効果
着丈(cm)
60
松吉医科器械コード
21-6635-00