マイスコ ナーシングエプロン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20386415 品番 MY-NS0370LB
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ショート丈で動きやすく、肩紐が肩から落ちにくいエプロンです。
たっぷり入る浮きポケット付。印鑑など小物を入れられる浅めのポケットも付いています。
繰り返しの洗濯やドライクリーニングにも強い生地を採用し、使いやすいエプロンに仕上げました。

サックス サイズL 裾幅(cm)118 胸幅(cm)25 前中心丈(cm)70 材質ポリエステル80%・綿20%、撥水・撥油加工、防汚・帯電防止効果 松吉医科器械コード24-3342-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする