ワコール
ワコールの 手袋・マスク・感染予防
ワコールの エプロン・ガウン 医療・検査用
エプロン (ワコールHIコレクション)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20386704
品番
HI500-2
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
知的で可愛いアーガイルプリント。右腰ポケットは、内側ペン差し布付きです。
色
ブルー
サイズ
S
裾幅(cm)
98
前丈(cm)
75
胸幅(cm)
23
材質
ポリエステル85%・綿15%
松吉医科器械コード
23-7838-00