ナガイレーベン
ナガイレーベンの 衣服関連
ナガイレーベンの 介護従事者用ユニフォーム
ナガイレーベンの エプロン 介護従事者用
ケアガウン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20386853
品番
MFE-5800
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
白の配色パイピングとポケット口のブルーの織ネームもポイント。
色
ブルー
サイズ
L
腰廻り(cm)
105
前中心丈(cm)
76
松吉医科器械コード
24-2910-01
材質
ポリエステル85%・綿15%、撥水加工
性別
女性用