ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの エプロン・ガウン 医療・検査用
ストライプエプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20386932
品番
SR-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
知的で可愛いアーガイルプリント。
右腰ポケットは、内側ペン差し布付きです。
色
ピンク
材質
ポリエステル85%・綿15%、撥水加工
サイズ
フリー
胸囲(cm)
25
裾幅(cm)
102
前丈(cm)
78
松吉医科器械コード
16-1210-00