ストライプエプロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 グレー 注文コード20386948 品番SR-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

知的で可愛いアーガイルプリント。
右腰ポケットは、内側ペン差し布付きです。

グレー 材質ポリエステル85%・綿15%、撥水加工 サイズフリー 胸囲(cm)30 裾幅(cm)108 前丈(cm)80 松吉医科器械コード16-1210-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする