富士ゴムナース
富士ゴムナースの ユニフォーム・シューズ
富士ゴムナースの シューズ
富士ゴムナースの ナースシューズ
ナースシューズ ナースフィットU
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ホワイト
サイズ(cm)
24.5
注文コード
20387115
品番
F-002-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
色・サイズ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
通気性抜群で、サポタイプとしても使用できる2Wayタイプ。
静電気帯電防止機能付。
色
ホワイト
サイズ(cm)
24.5
松吉医科器械コード
24-2934-00
材質
アッパー=PVC、ソール=EVA・合成ゴム、中敷=EVA・BK布(抗菌・防臭加工)
標準質量(g/片足)
約215(23.5cm)
足幅
3Eタイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20387115
F-002-1
89168441
F-002
WHISeL ナースフィット2 F-002 (男女兼用)
自重堂
1足
¥
5,298
税込
¥
5,828
注文コードが変更になりました