ナースシューズ ナースフィットU

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ホワイト サイズ(cm)27.5 注文コード20387176 品番F-002-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は色・サイズなど31種類から選べます 他の種類を見る

通気性抜群で、サポタイプとしても使用できる2Wayタイプ。
静電気帯電防止機能付。

ホワイト サイズ(cm)27.5 松吉医科器械コード24-2934-00 材質アッパー=PVC、ソール=EVA・合成ゴム、中敷=EVA・BK布(抗菌・防臭加工) 標準質量(g/片足)約215(23.5cm) 足幅3Eタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20387176 F-002-1 89168502 F-002 WHISeL ナースフィット2 F-002 (男女兼用) 自重堂 WHISeL ナースフィット2 F-002 (男女兼用) 自重堂 1足 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20387264
2022-04-15
用途:
医療機関内
株式会社ノーブルジャパン 様 (教育・研究機関)

しっかりした履き心地です。後ろかかと部分がもう少し伸縮性があると履くときに時短になるかと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする