ナースシューズ ナースフィットU

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20387212 品番 F-002-2
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

通気性抜群で、サポタイプとしても使用できる2Wayタイプ。
静電気帯電防止機能付。

ブルー サイズ(cm)23 松吉医科器械コード24-2934-01 材質アッパー=PVC、ソール=EVA・合成ゴム、中敷=EVA・BK布(抗菌・防臭加工) 標準質量(g/片足)約215(23.5cm) 足幅3Eタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20387264
2022-04-15
用途:
医療機関内
株式会社ノーブルジャパン 様 (教育・研究機関)

しっかりした履き心地です。後ろかかと部分がもう少し伸縮性があると履くときに時短になるかと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする