ニューフィールシューズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20387937 品番 MN-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

サイドのメッシュ素材とかかととつま先部分の底の通気孔がむれを防止します。

ホワイト 材質アッパー=人工皮革 サイズ(cm)23 標準質量(g/片足)約185(23.5cm) 松吉医科器械コード16-1371-02
注意
※通気孔とメッシュ部から水が入る場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20387928
2022-06-17
用途:
クリニック業務
まさき耳鼻科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

このシューズは、足全体を保護出来るし、何しろ通気性が良いです。ソールも厚みがあるので、少し雨が降っていても地面からの水の侵入は防げます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする