ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの シューズ
ナガイレーベンの ナースシューズ
ヨネックス シューズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20388034
品番
YN-490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
衝撃を吸収して反発する「パワークッション」搭載。
足にかかる負担を軽減し、快適な履き心地を実現。
色
ホワイト
材質
アッパー=人工皮革(撥水加工)
サイズ(cm)
24
標準質量(g/片足)
約233(23.5cm)
松吉医科器械コード
23-5831-04
注意
※通気孔とメッシュ部から水が入る場合があります。