2バンドサンダル

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20388664 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スタンダードなシンプル2本線タイプ。
足が疲れにくいアーチフィット。

ピンク サイズS サイズ(cm)21.5〜22 松吉医科器械コード23-7854-00 材質アッパー=ソフトPU・メッシュ、中敷=PVC、ソール=EVA・ゴム 標準質量(g/片足)約155(M) 足幅2Eタイプ 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
職場(整形外科)
株式会社九州綜合ユニフォーム 様 (卸売・小売業)

甲部分のネックベルトにゴムが入っているので、着脱しやすかったです

対象商品:
20388707
2020-03-26
用途:
職場で
サービス業

職場ではナースサンダルを愛用しています。Mサイズが22.5〜23.0p対応品でやや小さく感じました。どれくらい耐久性があるかはこれからです。靴底のつま先部に滑り止め?がついています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする