※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーストレイト
ファーストレイトの ユニフォーム・シューズ
ファーストレイトの シューズ
ファーストレイトの ナースサンダル
エアー・クロスサンダル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20388813
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
エアークッションイシソール付きのクロスサンダル。
色
ホワイト
サイズ
L
サイズ(cm)
23.5〜24
松吉医科器械コード
23-7853-02
材質
アッパー=PVC・ポリエステルメッシュ、ソール=ウレタン・ゴム
標準質量(g/片足)
約240(M)
足幅
2Eタイプ
靴タイプ
サンダル