※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナースサンダルコンフォート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ホワイト サイズM サイズ(cm)23〜23.5 注文コード20388874 品番270-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

足裏の形にピッタリ合う波形の中敷が、全体で体重を受け止めます。

ホワイト サイズM 松吉医科器械コード23-7578-00 材質アッパー=PU(抗菌・汚れ防止加工)、ソール=ラバロン(強化ゴムリスト)、中敷=ポリエステル(抗菌・防臭加工) サイズ(cm)23〜23.5 標準質量(g/片足)約195(M) 靴タイプサンダル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20388874 270-1 89170566 F270 F270 コンフォートサンダル(男女兼用) 自重堂 F270 コンフォートサンダル(男女兼用) 自重堂 1足 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする