※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの シューズ
フォークの ナースサンダル
ナースサンダルコンフォート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ホワイト
サイズ
4L
サイズ(cm)
27〜27.5
注文コード
20388917
品番
270-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
足裏の形にピッタリ合う波形の中敷が、全体で体重を受け止めます。
色
ホワイト
サイズ
4L
松吉医科器械コード
23-7578-00
材質
アッパー=PU(抗菌・汚れ防止加工)、ソール=ラバロン(強化ゴムリスト)、中敷=ポリエステル(抗菌・防臭加工)
サイズ(cm)
27〜27.5
標準質量(g/片足)
約195(M)
靴タイプ
サンダル