※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナースサンダルコンフォート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20389023 品番 270-2
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

足裏の形にピッタリ合う波形の中敷が、全体で体重を受け止めます。

ブルー サイズS 松吉医科器械コード23-7578-02 材質アッパー=PU(抗菌・汚れ防止加工)、ソール=ラバロン(強化ゴムリスト)、中敷=ポリエステル(抗菌・防臭加工) サイズ(cm)22〜22.5 標準質量(g/片足)約195(M) 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする