※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの シューズ
フォークの ナースサンダル
ナースサンダルコンフォート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ブルー
サイズ
M
サイズ(cm)
23〜23.5
注文コード
20389032
品番
270-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
足裏の形にピッタリ合う波形の中敷が、全体で体重を受け止めます。
色
ブルー
サイズ
M
松吉医科器械コード
23-7578-02
材質
アッパー=PU(抗菌・汚れ防止加工)、ソール=ラバロン(強化ゴムリスト)、中敷=ポリエステル(抗菌・防臭加工)
サイズ(cm)
23〜23.5
標準質量(g/片足)
約195(M)
靴タイプ
サンダル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20389032
270-2
89170785
F270
F270 コンフォートサンダル(男女兼用)
自重堂
1足
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました