※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの シューズ
フォークの ナースサンダル
ナースサンダルコンフォート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20389048
品番
270-2
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
足裏の形にピッタリ合う波形の中敷が、全体で体重を受け止めます。
色
ブルー
サイズ
L
松吉医科器械コード
23-7578-02
材質
アッパー=PU(抗菌・汚れ防止加工)、ソール=ラバロン(強化ゴムリスト)、中敷=ポリエステル(抗菌・防臭加工)
サイズ(cm)
24〜24.5
標準質量(g/片足)
約195(M)
靴タイプ
サンダル