メッシュ・クロスサンダル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ホワイト サイズLL サイズ(cm)24.5〜25 注文コード20389303 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

ムレ対策のメッシュ素材を採用。
脱ぎ履きしやすいゴム付。

ホワイト サイズLL サイズ(cm)24.5〜25 松吉医科器械コード23-7855-03 材質アッパー=PVC、中敷=PVC、ソール=EVA・ゴム 標準質量(g/片足)約155(M) 足幅2Eタイプ 靴タイプサンダル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
会社内で着用
NPO法人東京自由大学 様 (教育・研究機関)

会社に出勤した際、パンプスやハイヒールを履いていると非常に疲れるので、随分前からこのサンダルに履き替えています。本製品は軽くて安くて履き心地もよく、大変満足しています。お陰様で快適な社内ライフを過ごせています。

2025-07-23
用途:
事務作業
不動産業

履き心地は良し。耐久性はまだ不明ですが、期待しています

対象商品:
20389328
2024-05-23
用途:
会社のデスクワーク時に使っています。

会社のデスクワーク時に使っています。
ちょっと後バンドの内側の縫い目が、硬くのり付け?されていて当たっていたので、
自分でやすりで削って心地よく履いています。
履き心地は良いので、このお値段なら納得です。

対象商品:
20389294
2024-01-24
用途:
事務所内でスリッパとして
建設業・工事業

以前にも使用していたので、探していたところ安く購入でき満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
20389294
2022-09-07
用途:
職場での内履き
サービス業

いつも靴下着用で使用するため、1サイズ大き目を購入しますが、本品は足裏にあたる部分が滑りにくいメッシュ素材のためジャストサイズでも大丈夫のようです。耐久性はこれから。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする