SY5300-5UE1-E-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300 SMC 20390065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式3位置クローズドセンタ注文コード20390065品番SY5300-5UE1-E-NA
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)(5) DC24切換方式3位置クローズドセンタランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気コイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする