曜日別特売
- 手術用クロッグ (クロッグライト) アクションジャパン 20391123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手術用クロッグ (クロッグライト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
サイズ(cm)26
ブルー
内容量1足注文コード20391123品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

原料に光触媒式特殊抗菌素材を配合。
日本人の平均的な足型を元に、立体的にデザインされたミッドソールが優れたフィット感と運動性を確保。長時間の作業にも足が疲れにくいフラットスタイル。
50℃までの洗浄・乾燥が可能。

ブルーサイズ(cm)26松吉医科器械コード21-6805-04材質EVA標準質量(g/片足)約98(23cm)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする