※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手術室用スリッパ (ドクター用)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 タイプネーム無 注文コード20392216 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品はタイプ16種類から選べます 他の種類を見る

特殊配合により耐水・耐薬品性に優れ、繰り返しの消毒も可能。
表面凹凸が足裏のツボを刺激することにより疲れにくく、さらにすべりにくい設計です。
ネーム入は手術室の文字が印字されています。

ブルー タイプネーム無 サイズ3L サイズ(cm)28 松吉医科器械コード03-3340-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20392338
2023-07-22
用途:
トイレのスリッパに
医療・福祉・介護関連業

トイレのスリッパに購入しました。

洗えるのが、いいです。

また、はきやすいです。おすすめです。

1人が参考にしています
2024-01-31
用途:
事務所の室内履きに使用
教育・研究機関

購入してから2年ほど使っていますが、丈夫ですごくいい製品と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20392225
2022-07-06
用途:
庭履き
その他業種

3Lで4Eの私でもピッタリでした。有り難い。感謝!
あとは耐久性期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
20392295
2020-06-10
用途:
トイレ用
医療・福祉・介護関連業

他社で購入したレディース用スリッパを使用していましたが、LLサイズのわりにワイズが小さくVカット部分から裂けてしまいました(女性の職場ですが、シンデレラサイズの若い子ばかりではないので‥‥)。こちらは、男性用ということもあるのでしょうが、滑りにくいうえに大変履き心地がよく気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
20392216
2020-08-18
用途:
仕事

仕事で、長い時間あしがいたくならず、とても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
20392295
2020-05-31
用途:
自宅用のスリッパで利用しています
サービス業

安価で履きやすくて疲れにくい。洗いも簡単で乾きも早い

1人が参考にしています
対象商品:
20392216
2019-04-22
用途:
普段履き
製造業

普段は29cmを履いていますがLLLで履き心地も良くサイズもぴったりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
20392234
2020-07-03
用途:
仕事中
サービス業

はきやすいが、歩くと音がすごく響くので気を使うのが難点

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする