SY5420-5DZE-C8F-F2 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5420 SMC 20392838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5420

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手注文コード20392838品番SY5420-5DZE-C8F-F2
参考基準価格(税別)¥15,130販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(D) DIN形ターミナル/ コネクタ付ポート数5ブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする