日本医理器材
日本医理器材の 事務用品
日本医理器材の 医療用ストラップ
院内PHSストラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20392925
品番
26-3202-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
レッド
材質
(ストラップ)ナイロン
幅(mm)
15
円周(mm)
860
松吉医科器械コード
19-6871-01