※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 書庫・金庫・ロッカー
高田ベッド製作所の 靴箱・下駄箱
下駄箱ベンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
20393284
品番
TB-858-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
靴の脱ぎ履きを補助するシューズ収納付きのエントランスベンチ。
2段式収納部が丈夫なのでベンチとしても安心してご使用いただけます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×350×400
色
白
材質
(フレーム)スチール、ベニヤ、(張地)ビニールレザー
質量(g)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×350×400
松吉医科器械コード
23-7936-00
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20393284
TB-858-01
24435382
TB-858-01
下駄箱ベンチ
高田ベッド製作所
1個
¥
53,980
税込
¥
59,378
注文コードが変更になりました